Menu

Schutzschlauch ZINC SLEEVE

mehr Scheuerschutzschläuche

Drucken
Geflechthülle zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Kabeln.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
-35 °C bis +120 °C
  • Dicke
0,30 mm
  • Anzahl Drähte
8–10
  • Bruchfestigkeit
410 N/mm²
  • Bruchdehnung
20–23 %

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken