Menu

Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape

von Insulflex   |   mehr Hitzeschutzschläuche

Drucken
Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.
Einsatzbereich
  • Endversiegelung zum Verschließen von Schutzschläuchen (verhindert ein Spleißen)
  • Isolierung von Zuleitungen und Sammelschienenverbindungen
  • Isolierung von Motor- und Generatorwicklungen
  • elektrische Isolierung von Werkzeuggriffen
  • Antirutschbeschichtung an Leitern
  • Verbindung von Heißluftröhren
  • Spulenwicklungsisolierung

Vorteile/Ausführungen
  • selbstvulkanisierend, bildet eine nichtklebende, selbsthärtende Dämmschicht

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
 max. +246 °C 
  mit Glasfaser-Verstärkung max. +260 °C

Material
  • Silikonkautschuk, rot

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.