Menu

Schlauchtrennmaschine TF1/E

mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Manuelle Schneidemaschine zum Schneiden flexibler Hydraulikschläuche bis DN 32 (1 1/4").
Einsatzbereich
  • kleinere Werkstätten und Serviceeinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Konstruktion
  • einfache Bedienung
  • vertieftes Schneidemesser

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht und 4-Spiral bis DN 32 (1 1/4")
 6-Spiral bis DN 25 (1")
  • max. Durchmesser
60 mm
  • Umdrehungen/Minute
2900
  • Schneidemesser
Ø 250 mm
  • elektrischer Anschluss
400 V, 50 Hz, 3 Phasen 
  • Motorleistung
1.1 kW
  • Abmessung L x B x H
525 x 660 x 445 mm 
  • Gewicht 
30 kg 

Lieferumfang
  • inkl. Sauganschluss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.