Menu

Schlauchtrennmaschine TF2

mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Trennmaschine zum Schneiden flexibler Hydraulikschläuche bis DN 50 (2").
Einsatzbereich
  • Hydraulikwerkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • vertieftes Schneidemesser
  • mechanische Steuerung mittels Pedal

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht und 4-Spiral bis DN 50 (2")
 6-Spiral bis DN 38 (1 1/2")
  • max. Durchmesser
75 mm
  • Umdrehungen/Minute
2.900
  • Schneidemesser
gezahnt, Ø 250 mm
  • elektrischer Anschluss 
400 V, 50 Hz, 3 Phasen 
  • Motorleistung
3 kW
  • Abmessung L x B x H
840 x 550 x 1.150 mm 
  • Gewicht 
130 kg 

Lieferumfang
  • inkl. Schutzeinrichtung und Sauganschluss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.