Menu

Hydraulikverschraubungen, Hydraulikadapter, Hydraulikflansche von Voss

Produkte filtern in Hydraulikverschraubungen, Hydraulikadapter, Hydraulikflansche von Voss
Hersteller: Voss Alle zurücksetzen
81-94 von 94 Produkten
in Hydraulikverschraubungen, Hydraulikadapter, Hydraulikflansche von Voss
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Wechselventil WV weichdichtend, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Wechselventil WV weichdichtend, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Wechselventil (ohne Mutter und Schneidring) mit weichdichtender Ventilabdichtung und dreiseitigem 24°-Rohranschluss.

Voss
Teilenummer 837697
Rückschlagventil RHV-R-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil RHV-R-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Rückschlagventil mit definiertem Öffnungsdruck, 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring.

Voss
Teilenummer 742287
Druckschalter KDS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Druckschalter KDS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Hydroelektrischer VOSS-Druckschalter zum Unterbrechen und Schließen von Steuerstromkreisen.

Voss
Teilenummer 742539
Gerade Flanschverschraubung BFG, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung BFG, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring.

Voss
Teilenummer 742490
Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten, quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring.

Voss
Teilenummer B26926
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Voss
Teilenummer 742757
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 6.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Voss
Teilenummer 742517
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 3.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 3.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Voss
Teilenummer C43437
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Voss
Teilenummer 742528
Gewindereduzierung RI-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gewindereduzierung RI-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gewindereduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern von Whitworth-Rohrgewinde auf Whitworth-Rohrgewinde. Einschraubseitig abgedichtet über einen weichdichtenden Profilring.

Voss
Teilenummer 740298
Gewindereduzierung RI, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gewindereduzierung RI, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gewindereduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern von Whitworth-Rohrgewinde auf Whitworth-Rohrgewinde, einschraubseitig abgedichtet über metallische Dichtkante.

Voss
Teilenummer 740934
Weichdichtring KDS, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Weichdichtring KDS, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Dichtring zum sicheren Abdichten von Schwenkverschraubungen mit integrierter gekammerter Weichdichtung.

Voss
Teilenummer 785961
Dichtkantenring DKA/DKI, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Dichtkantenring DKA/DKI, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Dichtelement zum sicheren Abdichten von Schwenk- und Manometerverschraubungen über metallische Abdichtung.

Voss
Teilenummer 740010
Dichtring VOSSForm SQR, FPM/FKM, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Dichtring VOSSForm SQR, FPM/FKM, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Weichdichtende Profildichtung des VOSSForm SQR-Rohrumformsystems.

Voss
Teilenummer 743757
81-94 von 94 Produkten

Komponenten von Hydrauliksystemen: Vielseitigkeit durch Verschraubungen, Adapter und Flansche

In Hydrauliksystemen ermöglichen Verschraubungen und Adapter die effiziente Übertragung von Flüssigkeiten und bieten flexible Verbindungen zwischen unterschiedlichen Komponenten. Flansche sichern robuste Verbindungen bei hohen Druckanforderungen. All diese Elemente sind unerlässlich für die Leistung und Vielseitigkeit solcher Systeme.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet an einer Maschine
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hydraulikverschraubungen, Hydraulikadaptern, Hydraulikflanschen.

    Hydraulikverschraubungen: Typen, Anwendungen und Wartung

    Hydraulikverschraubungen sind wichtige Teile eines hydraulischen Systems. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Übertragung von Flüssigkeiten – häufig Öl – unter hohem Druck, um Bewegungen zu erzeugen. Die Verschraubungen ermöglichen sichere und effiziente Verbindungen zwischen den verschiedenen Komponenten eines Hydrauliksystems: Pumpen, Ventile, Zylinder, Hydraulikrohre und -schläuche.

    Hydraulikverschraubungen sind in verschiedenen Typen und Größen erhältlich, abhängig von ihrer spezifischen Anwendung und den Anforderungen des jeweiligen Systems. Zu den gängigsten Typen gehören Rohrverschraubungen. Jeder Typ hat seine spezifischen Vorteile und ist für bestimmte Anwendungen optimal geeignet. Rohrverschraubungen sind in der Regel robust und bieten eine starke, dichte Verbindung, die für Anwendungen mit hohem Druck gut geeignet ist.

    O-Ring-Verschraubungen nutzen einen O-Ring, um eine bessere Abdichtung zu erreichen. Dieser Typ ist besonders effektiv bei Anwendungen, die eine starke Dichtung erfordern, um Leckagen zu verhindern.

    Für die Wahl des Verbindungssystems sind Parameter wie Druck, Volumenstrom, Umgebungstemperatur, externe Einflüsse, Normen und Belastungsart zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Wirtschaftlichkeit der Verbindung, wobei Anschaffungs- und Beschaffungskosten, Montageaufwand, Dichtfunktion und Langzeitkorrosionsschutz zu beachten sind.

    Unabhängig vom Typ müssen Hydraulikverschraubungen korrekt installiert und gewartet werden, um die optimale Leistung zu sichern. Falsch installierte oder beschädigte Verschraubungen können zu Leckagen und Systemausfällen führen, was Ausfallzeiten und teure Reparaturen zur Folge hat. Daher ist es wichtig, dass die Verschraubungen regelmäßig überprüft und gewartet werden.


    VOSS-Rohrverschraubungen

    Die 24°-DIN-Rohrverschraubungen von VOSS, konform mit ISO 8434-1 und DIN 2353, sind in der Hydraulikbranche weltweit anerkannt. Besonders in Europa, Asien und Südamerika haben sie sich aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile etabliert.

    Produktmerkmale

    Diese Verbindungssysteme bieten zwei Serien: eine leichte (L) und eine schwere (S) Serie, die sich in Druckstufen und Größen unterscheiden. Die Druckangaben sind mit einem Sicherheitsfaktor von vier konzipiert. Abhängig vom Einsatzfall lassen sich verschiedene Verbindungstechniken an die 24°-Innenkonus-Dichtfläche anpassen. Das umfangreiche Sortiment von VOSS Fluid beinhaltet zahlreiche Formen wie Winkel-, T- und L-Verschraubungen in diversen Ausführungen, einschließlich Verbindungs-, Schott-, Einschraub- und richtungseinstellbare Einschraubverschraubungen. Zusätzlich gibt es Spezialtypen wie Reduzierungen, Manometerverschraubungen, Verschlussstopfen und Rückschlagventile. Für die Einschraubseite werden diverse Gewinde- und Abdichtungsarten nach internationalen Normen angeboten.

    Vorteile der 24°-Verschraubung
    • leckagesicher und widerstandsfähig gegen Biegewechselbelastungen, Druckimpulse und Rohrausreißen

    • mehrfache Demontage ohne Schaden, wichtig für Wartung und Instandhaltung

    • kombinierbar mit verschiedenen Rohranbindungssystemen für metallisch- und zusätzlich weichdichtende Systeme

    • höchste Leckagesicherheit auch bei hohen Systemdrücken bis 800 bar, dazu kompakte Abmessungen und geringer Montageaufwand

    • in der Regel kein Nachziehen der Verschraubung notwendig

    • „leichte“ Serie für Systemdrücke bis zu 500 bar verfügbar – kosteneffizienter, ermöglicht höhere Durchflussraten

    • Funktionstüchtigkeit der Verbindungssysteme durch zahlreiche unabhängige Zertifizierungsorganisationen bestätigt

    Weichdichtende Systeme

    Diese Systeme vermeiden kleinste Leckagen, die durch Verbindungssitze, Temperaturschwankungen und Vibrationen entstehen können. VOSS Fluid bietet durchgängig elastomerbasierte Dichtungen für Rohranbindung und Einschraubseite.

    Expertise von VOSS Fluid

    VOSS Fluid und seine autorisierten Händler verfügen über umfangreiche Kenntnisse für fast jeden Anwendungsfall. Individuelle Beratung wird vor der Systemauswahl empfohlen.

    Montage nach VOSS-Anweisungen

    Undichte Verbindungen sind oft auf Montagefehler zurückzuführen, die Befolgung der Montageanleitungen von VOSS Fluid ist daher essenziell. Das Unternehmen bietet umfassendes Schulungsmaterial und Praxisseminare an, die auch vor Ort durchgeführt werden können.
    Neben VOSS führen wir auch Hydraulikverschraubungen von Stauff®, Parker und PH®.


    Hydraulikadapter: Verbindungselemente für eine flexible und effiziente Hydraulik

    Hydraulikadapter dienen dazu, zwei Komponenten eines Hydrauliksystems, die gleiche bzw. unterschiedliche Anschlüsse haben, miteinander zu verbinden. Sie können verwendet werden, um Verbindungen mit unterschiedlichen Gewindetypen oder -größen, verschiedenen Rohrdurchmessern oder verschiedenen Schlauch-Anschlusstypen (z. B. männlicher Anschluss und weiblicher Anschluss) herzustellen. Sie können auch hilfreich sein, um den Winkel der Verbindung zu ändern oder mehrere Verbindungen zu einem einzigen Ausgangspunkt zu kombinieren. Gerade Adapter sind die gebräuchlichsten und verbinden zwei Komponenten in einer geraden Linie miteinander. Winkeladapter, die als 45-Grad- oder 90-Grad-Variante erhältlich sind, werden genutzt, um Komponenten in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden; T-Adapter werden verwendet, um drei Hydraulikleitungen miteinander zu verbinden. Die gängigsten Gewindetypen sind: BSP, NPT, ORFS, JIC bzw. SAE und WEO.


    Hydraulikflansche: robuste Verbindungen für hochdruckbeständige Hydrauliksysteme

    Hydraulikflansche werden verwendet, um eine starke, dichte Verbindung zwischen größeren Komponenten oder Abschnitten eines Hydrauliksystems herzustellen. Sie werden oft in Situationen gebraucht, in denen eine hohe Druckbelastung besteht und eine besonders starke Verbindung benötigt wird. Flansche sind normalerweise aus robustem Material wie Stahl oder Edelstahl gefertigt und können geschweißt oder verschraubt werden, um eine dauerhafte Verbindung zu erzeugen.