Menu

Schwenkverschraubung WH-R-KDS, OMD, Kompaktausführung, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Kompaktbauende Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit separater Abdichtung durch gekammerte Weichdichtung.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • gekammerte Weichdichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179-2

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • KDS-Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken