Menu

Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
  • 24°-Verschraubung nach ISO 8434-1
  • Lochbild nach SAE J 518 C/ISO 6162
  • Zylinderschrauben nach DIN 912-8.8

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • O-Ring aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.