Menu

Gerade Verbindung GZ, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken
Gerade Verbindungsverschraubung mit beidseitigem universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +200 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.