Menu

Einstellbare Winkelverschraubung EW, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken
Einstellbare 90°-Winkelverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +200 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Lieferumfang
  • mit Mutter und Schneidring

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.