PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die T-Verbindung von einem metrischen Rohr in ein Gegenstück mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Gerade Reduzierverbindung mit beidseitig drehbarer Mutter in unterschiedlicher Anschlussgröße, abgedichtet über Dichtkegel und O-Ring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Vormontierte 24°-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Distanzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.
In Hydrauliksystemen ermöglichen Verschraubungen und Adapter die effiziente Übertragung von Flüssigkeiten und bieten flexible Verbindungen zwischen unterschiedlichen Komponenten. Flansche sichern robuste Verbindungen bei hohen Druckanforderungen. All diese Elemente sind unerlässlich für die Leistung und Vielseitigkeit solcher Systeme.
Hydraulikverschraubungen sind wichtige Teile eines hydraulischen Systems. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Übertragung von Flüssigkeiten – häufig Öl – unter hohem Druck, um Bewegungen zu erzeugen. Die Verschraubungen ermöglichen sichere und effiziente Verbindungen zwischen den verschiedenen Komponenten eines Hydrauliksystems: Pumpen, Ventile, Zylinder, Hydraulikrohre und -schläuche.
Hydraulikverschraubungen sind in verschiedenen Typen und Größen erhältlich, abhängig von ihrer spezifischen Anwendung und den Anforderungen des jeweiligen Systems. Zu den gängigsten Typen gehören Rohrverschraubungen. Jeder Typ hat seine spezifischen Vorteile und ist für bestimmte Anwendungen optimal geeignet. Rohrverschraubungen sind in der Regel robust und bieten eine starke, dichte Verbindung, die für Anwendungen mit hohem Druck gut geeignet ist.
O-Ring-Verschraubungen nutzen einen O-Ring, um eine bessere Abdichtung zu erreichen. Dieser Typ ist besonders effektiv bei Anwendungen, die eine starke Dichtung erfordern, um Leckagen zu verhindern.
Für die Wahl des Verbindungssystems sind Parameter wie Druck, Volumenstrom, Umgebungstemperatur, externe Einflüsse, Normen und Belastungsart zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Wirtschaftlichkeit der Verbindung, wobei Anschaffungs- und Beschaffungskosten, Montageaufwand, Dichtfunktion und Langzeitkorrosionsschutz zu beachten sind.
Unabhängig vom Typ müssen Hydraulikverschraubungen korrekt installiert und gewartet werden, um die optimale Leistung zu sichern. Falsch installierte oder beschädigte Verschraubungen können zu Leckagen und Systemausfällen führen, was Ausfallzeiten und teure Reparaturen zur Folge hat. Daher ist es wichtig, dass die Verschraubungen regelmäßig überprüft und gewartet werden.
Die 24°-DIN-Rohrverschraubungen von VOSS, konform mit ISO 8434-1 und DIN 2353, sind in der Hydraulikbranche weltweit anerkannt. Besonders in Europa, Asien und Südamerika haben sie sich aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile etabliert.
Diese Verbindungssysteme bieten zwei Serien: eine leichte (L) und eine schwere (S) Serie, die sich in Druckstufen und Größen unterscheiden. Die Druckangaben sind mit einem Sicherheitsfaktor von vier konzipiert. Abhängig vom Einsatzfall lassen sich verschiedene Verbindungstechniken an die 24°-Innenkonus-Dichtfläche anpassen. Das umfangreiche Sortiment von VOSS Fluid beinhaltet zahlreiche Formen wie Winkel-, T- und L-Verschraubungen in diversen Ausführungen, einschließlich Verbindungs-, Schott-, Einschraub- und richtungseinstellbare Einschraubverschraubungen. Zusätzlich gibt es Spezialtypen wie Reduzierungen, Manometerverschraubungen, Verschlussstopfen und Rückschlagventile. Für die Einschraubseite werden diverse Gewinde- und Abdichtungsarten nach internationalen Normen angeboten.
leckagesicher und widerstandsfähig gegen Biegewechselbelastungen, Druckimpulse und Rohrausreißen
mehrfache Demontage ohne Schaden, wichtig für Wartung und Instandhaltung
kombinierbar mit verschiedenen Rohranbindungssystemen für metallisch- und zusätzlich weichdichtende Systeme
höchste Leckagesicherheit auch bei hohen Systemdrücken bis 800 bar, dazu kompakte Abmessungen und geringer Montageaufwand
in der Regel kein Nachziehen der Verschraubung notwendig
„leichte“ Serie für Systemdrücke bis zu 500 bar verfügbar – kosteneffizienter, ermöglicht höhere Durchflussraten
Funktionstüchtigkeit der Verbindungssysteme durch zahlreiche unabhängige Zertifizierungsorganisationen bestätigt
Diese Systeme vermeiden kleinste Leckagen, die durch Verbindungssitze, Temperaturschwankungen und Vibrationen entstehen können. VOSS Fluid bietet durchgängig elastomerbasierte Dichtungen für Rohranbindung und Einschraubseite.
VOSS Fluid und seine autorisierten Händler verfügen über umfangreiche Kenntnisse für fast jeden Anwendungsfall. Individuelle Beratung wird vor der Systemauswahl empfohlen.
Undichte Verbindungen sind oft auf Montagefehler zurückzuführen, die Befolgung der Montageanleitungen von VOSS Fluid ist daher essenziell. Das Unternehmen bietet umfassendes Schulungsmaterial und Praxisseminare an, die auch vor Ort durchgeführt werden können.
Neben VOSS führen wir auch Hydraulikverschraubungen von Stauff®, Parker und PH®.
Hydraulikadapter dienen dazu, zwei Komponenten eines Hydrauliksystems, die gleiche bzw. unterschiedliche Anschlüsse haben, miteinander zu verbinden. Sie können verwendet werden, um Verbindungen mit unterschiedlichen Gewindetypen oder -größen, verschiedenen Rohrdurchmessern oder verschiedenen Schlauch-Anschlusstypen (z. B. männlicher Anschluss und weiblicher Anschluss) herzustellen. Sie können auch hilfreich sein, um den Winkel der Verbindung zu ändern oder mehrere Verbindungen zu einem einzigen Ausgangspunkt zu kombinieren. Gerade Adapter sind die gebräuchlichsten und verbinden zwei Komponenten in einer geraden Linie miteinander. Winkeladapter, die als 45-Grad- oder 90-Grad-Variante erhältlich sind, werden genutzt, um Komponenten in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden; T-Adapter werden verwendet, um drei Hydraulikleitungen miteinander zu verbinden. Die gängigsten Gewindetypen sind: BSP, NPT, ORFS, JIC bzw. SAE und WEO.
Hydraulikflansche werden verwendet, um eine starke, dichte Verbindung zwischen größeren Komponenten oder Abschnitten eines Hydrauliksystems herzustellen. Sie werden oft in Situationen gebraucht, in denen eine hohe Druckbelastung besteht und eine besonders starke Verbindung benötigt wird. Flansche sind normalerweise aus robustem Material wie Stahl oder Edelstahl gefertigt und können geschweißt oder verschraubt werden, um eine dauerhafte Verbindung zu erzeugen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!