Menu

Einstellbare Winkelverschraubung EW, Edelstahl

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • temperaturbezogene Druckabschläge siehe Datenblatt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl A4
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EVL, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EVL, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter.

Reduzierverschraubung RED, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.

Gerade Reduzierung GZR, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Reduzierung GZR, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Gerade Reduzierverbindung mit beidseitig drehbarer Mutter in unterschiedlicher Anschlussgröße, abgedichtet über Dichtkegel und O-Ring.

Gerade Verschraubung GVO, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung GVO, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Vormontierte 24°-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Gerader Einschraubstutzen EGE-R-ED, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen EGE-R-ED, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.

Distanzadapter DA, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Distanzadapter DA, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Distanzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.