von Cejn | mehr Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Teilenummer
Ihre Artikelnummer -
Mindestbestellmenge -
Verkaufseinheit -
Gewinde 1 Typ | |
Betriebsdruck PN | |
B | |
C | |
D | |
SW | |
Temperatur min. | |
Temperatur max. |
| –30 °C bis +100 °C |
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Adapter WEO, Serie 830, G-Außengewinde
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Allgemeine Anfrage: Anfrage zu Adapter WEO, Serie 830, G-Außengewinde Unser VertriebsteamH-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Mehr zu H-PlusForum - Qualität zum besten Preis
Mehr zu ForumOberflächen bearbeiten
Zum SchulungsvideoFächerscheiben – praktische Anwendung
Zum SchulungsvideoTrennscheiben – die richtige Anwendung
Zum SchulungsvideoHaberkorn EM Tippspiel
Jetzt registrieren!