Menu

Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000

von Semperit   |   mehr Multispiralschläuche

Drucken
Hochflexibler, rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit reduzierten Biegeradien und reduzierter Biegekraft. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach ISO 18752 CC, übertrifft SAE 100R15.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe
  • biologisch abbaubare Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Biegeradius
  • geringe Biegekraft
  • hochflexibel

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +125 °C)

Material
  • Seele aus synthetischem Nitrilkautschuk (ölbeständig)
  • Einlage aus hochfesten Stahldrahtspiralen, 4-bzw. 6-lagig
  • Decke aus synthetischem Kautschuk (abriebfest, wetterbeständig); MSHA-Freigabe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.