Hydraulikrohre, Hydraulikrohranschlüsse von Dörken, Parker
Effiziente Übertragung verschiedener Medien
Effiziente Übertragung verschiedener Medien
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen sorgen Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen (ohne Mutter und Schneidring) zum Verschließen von Rohrenden.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant, zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant, zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschlusskegel mit 24°-Dichtkegel und O-Ring zum Verschließen von Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Mutter für 24°-Rohrverschraubung, zur Vormontage auf Stahlrohre.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Mutter für 24°-Rohrverschraubung, zur Vormontage auf Stahlrohre.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen für leckagefreie Verbindungen.
Hydraulikrohre und -rohranschlüsse sind essenzielle Komponenten in Hydrauliksystemen. Sie ermöglichen den Transport von Flüssigkeiten unter hohem Druck in diversen industriellen, landwirtschaftlichen und mobilen Anwendungen.
Hydraulikrohre und Hydraulikrohranschlüsse sind unerlässliche Bestandteile von Hydraulikanlagen, die in vielen industriellen, landwirtschaftlichen und mobilen Anwendungen gebraucht werden. Sie tragen dazu bei, dass Flüssigkeiten unter hohem Druck sicher zwischen den verschiedenen Komponenten (Pumpe, Zylinder, Ventil usw.) transportiert werden können.
Hydraulikrohre sind speziell konstruiert, um extrem hohen Drücken standzuhalten, die in Hydraulikanwendungen üblich sind. Sie bestehen gewöhnlich aus robusten Materialien wie Stahl oder Edelstahl, abhängig von den spezifischen Anforderungen und Anwendungen.
Die Rohre sind in vielen Größen erhältlich, die anhand von metrischen oder imperialen Maßeinheiten bestimmt werden, und sie haben unterschiedliche Wandstärken, um den jeweiligen Druckanforderungen gerecht zu werden. Sie müssen strengen Standards entsprechen, um eine sichere und zuverlässige Leistung zu gewährleisten; beispielsweise müssen Stahlhydraulikrohre nach EN 10305-4 und Edelstahlrohre nach EN 10305-1 genormt sein.
Hydraulikrohranschlüsse sind ebenso wichtig wie die Rohre selbst. Sie werden eingesetzt, um Rohre sicher miteinander zu verbinden oder um Komponenten wie Pumpen, Ventile und Zylinder an das Hydrauliksystem anzuschließen. Anschlüsse sind in einer Vielzahl von Typen und Größen erhältlich, um alle möglichen Anforderungen zu erfüllen.
Zu den gängigen Anschlusstypen gehören Flansche, der Schneidring VOSS M-Ring, der VOSS-ES-4-Schneidring, VOSS Form und VOSS Bördel BV-10. Flansche werden oft verwendet, um größere Rohre zu verbinden oder an Geräte anzuschließen, während Gewindeanschlüsse häufiger für mittlere und kleinere Rohre und Schläuche benutzt werden. Schneidringverschraubungen stellen eine dichte Verbindung zwischen Rohr und Anschluss sicher.
Bei der Auswahl von Hydraulikrohren und -rohranschlüssen ist es wichtig, den Druck, die Temperatur und die Durchflussrate zu berücksichtigen. Zudem sind die korrekte Auswahl und die richtige Installation von Hydraulikrohren und -rohranschlüssen entscheidend für die Sicherheit und Effizienz einer Hydraulikanlage. Alle Komponenten sollten stets unter Berücksichtigung der Systemanforderungen und unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsstandards gewählt und installiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!