Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron SL 201 ist ein leistungsfähiges und buntmetallverträgliches Schneidöl. Das Produkt eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Aluminium- und Kupferlegierungen. Hochdruck-/EP-Zusätze sorgen für längere Werkzeugstandzeiten und hohe Oberflächengüte. Das Produkt b...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron SL 501 ist ein auf langkettigen Fettalkoholen basierender, nicht wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff, der hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Kupfer- und Aluminiumlegierungen geeignet ist. Das Produkt hat eine wasserhelle Farbe und einen kaum wahrnehmbar...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Cut-Max WL SH 10 ist ein gelbliches, reines Metallbearbeitungsöl auf Basis eines verdampfungsarmen Mineralöls und einer Wirkstoffkombination mit polaren und chemisch aktiven Additiven. Es ist frei von chlor- und zinkhaltigen Additiven und enthält kein PCB und keine sonstigen, heu...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hon- und Schleiföl, das auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit geringem Aromatenanteil basiert. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzadditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität d...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 2425 S ist ein Bearbeitungsöl und basiert auf wasserstoffbehandelten Mineralölen mit einem niedrigen Aromatengehalt. Eine spezielle Additivkombination leistet in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 2429 S-8 basiert auf hochraffinierten, besonders aromatenarmen Mineralölen. Der milde Geruch in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes über die gesamte Gebrauchsdauer des Öls. Polare und chemisch...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 404 M-10 basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch bei schwer zu bearbeitenden Werkstoffen verlängert und eine hohe Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke ermöglic...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tieflochbohr- und Schneidöl, das auf synthetischen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen basiert. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Es ist verträglich mit Zweikomponentenlacken sowie Elastomeren, d...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Verdunstendes Stanz- und Umformöl auf Basis von einem Lösungsmittel und einem geringen Aromatenanteil. Gezielt ausgesuchte Additive sorgen für eine hohe Schmierfähigkeit und einen geringen Rückstand nach dem Verdunsten.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tandemol 2078 ist ein Aluminium-Warmwalzöl, welches auf stark raffinierten Mineralölen und speziellen synthetischen Estern, die hervorragende Schmierleistung gewährleisten, basiert.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tandemol K9 IM 2 ist ein Aluminium-Warmwalzöl. Es ist ein emulgierendes Produkt und basiert auf hoch raffinierten Mineralölen und speziellen Zutaten für das Warmwalzen von Aluminium.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Houghto-Draw WD 201 ist eine wasserlösliche Kupfer-Drahtziehflüssigkeit, welche für das Kupferziehen von Stäben sowie mittleren und feinen Drähten empfohlen wird.
Macron EDM 65 basiert auf einem speziell raffinierten, sehr aromatenarmen, paraffinischen Kohlenwasserstoff und ist daher besonders hautverträglich. Das Produkt verhält sich neutral gegenüber Stählen, Leicht- und Buntmetallen. Es ist transparent und gestattet eine gute Beobachtun...
Macron EDM 110 ist ein Funkenerodieröl/Dielektrikum und besitzt eine sehr hohe Durchschlagfestigkeit mit geringer Leitfähigkeit. Hohe chemische Beständigkeit im Bereich der Funkenentladung, gutes Spülvermögen sowie eine leichte Filtrierbarkeit zeichnen das Produkt aus. Es ist auf...
Houghton | Härteöle, Abschrecköle
Aqua-Quench BW/T ist ein wassermischbares Abschreckkonzentrat. Es enthält keine umweltbelastenden Stoffe wie Borverbindungen, Sekundäramine, Nitrit und Mineralöl.
Houghton | Härteöle, Abschrecköle
Aqua-Quench 142 ist ein bor- und formaldehydfreies Polymer-Abschreckmittel auf Polymerbasis. Es wurde speziell für Induktionshärtungsprozesse entwickelt, um klebrige Restablagerung auf Anlagen und abgeschreckten Werkstücken zu minimieren. Die Widerstandsfähigkeit gegen Verunreini...
Houghton | Härteöle, Abschrecköle
Aqua-Quench 320 ist ein bor- und formaldehydfreies Polymer-Abschreckmittel auf Basis von Polyvinyl-Pyrrolidon (PVP). Es wurde speziell für das Abschrecken von Stählen mit höherer Härtbarkeit, die für das Abschrecken mit herkömmlichen Abschreckmitteln mit PAG ungeeignet sind, entw...
Houghton | Härteöle, Abschrecköle
Das wasserlösliche Aqua-Quench MK ist ein bor- und formaldehydfreies Polymer-Abschreckmittel auf Basis von Polyalcylenglykol. Es wurde speziell für das Tank-Abschrecken von Stabstahl und Schmiedeteilen entwickelt. Beim Eintauchen eines heißen Bauteils verringert ein Dampffilm an
Houghton | Härteöle, Abschrecköle
Houghto-Quench C 102 ist ein Hochleistungs-Abschrecköl für normale Geschwindigkeiten und für Temperaturen von bis zu 100 °C. Es enthält keine Additive, die mit Zyanid reagieren, und ist daher zur Verwendung in Verbindung mit zyanidhaltigen Salzbädern geeignet.
Houghton | Härteöle, Abschrecköle
MAR-TEMP M 230 ist ein Hochleistungs-Warmabschrecköl für mittlere Geschwindigkeiten und für Temperaturen von bis zu 100 °C, in geschlossenen Systemen mit Schutzatmosphäre bis zu 120 °C, geeignet. Es basiert auf einem raffinierten Mineralöl mit mittlerer Viskose, hohem Flammpunkt
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!