Menu

CEE-Kupplung PowerTOP Xtra, IP67

von Mennekes   |   mehr Industriesteckvorrichtungen

Drucken
Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.
Vorteile/Ausführungen
  • installationsfreundlich
  • Anschlussraum sehr gut zugänglich
  • für Montage mit Elektro-Schraubern geeignet
  • hoher Kontaktdruck
  • niedrige Steck- und Auszugskräfte
  • niedrige Übergangswiderstände
  • girffgerechte Steckerformen

Technische Daten
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • 63A: SoftCONTACT, 125A: Torisonsfeder-Kontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • IP67

Downloads

Für Sie interessant

CEE-Stecker StarTOP | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Stecker StarTOP

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

CEE-Kupplung StarTOP | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Kupplung StarTOP

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

CEE-Kupplung ProTOP | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Kupplung ProTOP

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

CEE-Stecker PowerTOP Xtra, IP44 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Stecker PowerTOP Xtra, IP44

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

CEE-Kupplung PowerTOP Xtra, IP44 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Kupplung PowerTOP Xtra, IP44

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

CEE-Stecker PowerTOP Xtra, IP67 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Stecker PowerTOP Xtra, IP67

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

CEE-Winkelstecker VarioTOP | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Winkelstecker VarioTOP

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die CEE-Steckvorrichtungen werden u.a. in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen eingesetzt. Mit der Verwendung dieser Steckvorrichtungen erfüllen der Planer und der Errichter elektrischer Anlagen die DIN VDE 0100.

Wandgerätestecker mit Befestigung innen oder außen | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandgerätestecker mit Befestigung innen oder außen

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Wandgerätestecker mit Schraubkontakt.

CEE-Phasenwender ProTOP | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
CEE-Phasenwender ProTOP

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2. Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST.

Prüfstecker Drehfeld-Control | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Prüfstecker Drehfeld-Control

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Der Prüfstecker dient der gefahrlosen Kontrolle der Drehfeldrichtung bei CEE-Steckdosen. Der Prüfstecker unterscheidet sich durch sein transparentes Gehäuse vom normalen Stecker. Er zeigt Rechts- oder Links-Drehfeld bzw. das Fehlen einer Phase über zwei Kontroll-Lampen an.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken