Menu

Wandsteckdose Cepex, grau

von Mennekes   |   mehr Industriesteckvorrichtungen

Drucken
Cepex-Steckdosen sind universell einsetzbar. Deckelausführung, Stromstärken und Farben sind kombinierbar.
Technische Daten
  • Schraubkontakt 
 
  • Leitungseinführungen
1 x M25 mit Einführungsstutzen oben
1 x M25 zum Ausschneiden unten
1 x M20 zum Ausschneiden auf der Rückseite
  • IP44
 

Downloads

Für Sie interessant

Wandsteckdose mit TwinCONTACT, Befestigung von außen | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandsteckdose mit TwinCONTACT, Befestigung von außen

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Wandsteckdose mit hoher Beständigkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, salz- oder säurehaltiger Luft, aggressiven Gasen und Dämpfen. Die schraubenlose Feder-Klemm-Technik ermöglicht einen schnellen Anschluss.

Wandsteckdose mit TwinCONTACT, Befestigung von innen | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandsteckdose mit TwinCONTACT, Befestigung von innen

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die Wandsteckdose ist zum Durchverdrahten geeignet. Der Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar.

Wandsteckdose mit Schraubkontakt, IP44 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandsteckdose mit Schraubkontakt, IP44

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Wandsteckdose mit hoher Beständigkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, salz- oder säurehaltiger Luft, aggressiven Gasen und Dämpfen.

Wandsteckdose mit Schraubkontakt, IP67 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandsteckdose mit Schraubkontakt, IP67

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Wandsteckdose mit hoher Beständigkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, salz- oder säurehaltiger Luft, aggressiven Gasen und Dämpfen.

Wandsteckdose mit Schraubkontakt, IP67, Gehäuseunterteil drehbar 180° | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandsteckdose mit Schraubkontakt, IP67, Gehäuseunterteil drehbar 180°

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Wandsteckdose mit hoher Beständigkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, salz- oder säurehaltiger Luft, aggressiven Gasen und Dämpfen.

Wandsteckdose mechanisch, DUO-Verriegelung | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Wandsteckdose mechanisch, DUO-Verriegelung

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Die Wandsteckdose DUO ist bis 63A mit einem Vorhängeschloss abschließbar. Nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt. Nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.

Unterputzsteckdose Cepex, perlweiß | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Unterputzsteckdose Cepex, perlweiß

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Cepex-Steckdosen sind universell einsetzbar. Deckelausführung, Stromstärken und Farben sind kombinierbar.

Unterputzsteckdose Cepex, alpinweiß | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Unterputzsteckdose Cepex, alpinweiß

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Cepex-Steckdosen sind universell einsetzbar. Deckelausführung, Stromstärken und Farben sind kombinierbar.

Anbausteckdose Cepex, perlweiß | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Anbausteckdose Cepex, perlweiß

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Cepex-Anbausteckdosen sind für den Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet.

Anbausteckdose mit TwinCONTACT, IP44 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Anbausteckdose mit TwinCONTACT, IP44

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Anbausteckdosen für die Installation u.a. in Kanälen, Steckdosenverteilern und Schaltschränken. Die schraubenlose Feder-Klemm-Technik ermöglicht einen schnellen Anschluss.

Anbausteckdose mit TwinCONTACT, IP67 | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Anbausteckdose mit TwinCONTACT, IP67

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Anbausteckdosen für die Installation u.a. in Kanälen, Steckdosenverteilern und Schaltschränken. Die schraubenlose Feder-Klemm-Technik ermöglicht einen schnellen Anschluss.

Anbausteckdose mit TwinCONTACT, IP44, Neigung 20° | Industriesteckvorrichtungen
angesehen
Gekauft
Anbausteckdose mit TwinCONTACT, IP44, Neigung 20°

Mennekes | Industriesteckvorrichtungen

Anbausteckdosen für die Installation u.a. in Kanälen, Steckdosenverteilern und Schaltschränken. Die schraubenlose Feder-Klemm-Technik ermöglicht einen schnellen Anschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken