Menu

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMR, Kunststoff, 30 mm zylindrisch

von Telemecanique Sensors   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Codierter Magnet-Sicherheitsschalter in zylindrischer Bauform, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Näherungsrichtung
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • müssen in Verbindung mit Sicherheitsrelais XPS eingesetzt werden

Technische Daten
  • Betriebsspannung 
24 V DC
  • Durchmesser
30 mm
  • Länge
38,5 mm
  • Einschaltabstand
8 mm
  • Abschaltabstand
20 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +85 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.