Menu

Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

von Telemecanique Sensors   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Kompletter Positionsschalter in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger Betätigung (am Gehäuse oder am Antrieb befestigt) oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Vorteile/Ausführungen
  • mit Zwangsöffnung

Technische Daten
  • Gehäuseabmessung H x B x T
65 x 31 x 30 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Downloads

Für Sie interessant

Positionsschaltergehäuse XCKP, Kunststoff, 2-polig | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKP, Kunststoff, 2-polig

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Hilfsschaltergehäuse in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, für Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Leitungseinführung ZCP für Kabelverschraubung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Leitungseinführung ZCP für Kabelverschraubung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Leitungseinführung für Kabelverschraubung als Einzelteil für Positionsschalter XCKP.

Antrieb für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, Drehachse, ohne Raststellungen, mit Rückstellung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Antrieb für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, Drehachse, ohne Raststellungen, mit Rückstellung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für Drehachsen- und Hebel-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, geradlinige Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, geradlinige Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Betätiger für Drehachsen-Antrieb ZCE01. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, omnidirektionale Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKD, XCKP, XCKT, XCMD, omnidirektionale Betätigung

Telemecanique Sensors Ersatzteil

Antrieb für omnidirektionale Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss M 16, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss M 16, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels omnidirektionaler Betätigung.

Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss Pg 11, Ö+S | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKP, Kunststoff, Anschluss Pg 11, Ö+S

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCPR, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Rückstellung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCPR, Kunststoff, Anschluss M 20, Ö+S, mit Rückstellung

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, mit Rückstellung sowie 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschaltergehäuse XCKP, Kunststoff, Steckverbinder M 12 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKP, Kunststoff, Steckverbinder M 12

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, mit integriertem Steckverbinder M 12. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKP, Kunststoff, 2-polig | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKP, Kunststoff, 2-polig

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in kompakter Bauweise, kunststoffgekapselt und schutzisoliert, für Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken