Menu

Reflexions-Lichttaster XU8M, Metall, Gewinde M 18, Hintergrundausblendung

von Telemecanique Sensors   |   mehr Optoelektronische Sensoren

Drucken
Reflexions-Lichttaster in zylindrischer Bauform zur optischen Erfassung von Objekten, mit einstellbarer Hintergrundausblendung.
Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Hintergrundausblendung
  • mit Empfindlichkeitseinstellung
  • Objekterkennung durch gelbe LED-Anzeige, je nach aktiviertem Ausgang (bei Schließer wenn Objekt vorhanden, bei Öffner wenn kein Objekt vorhanden)
  • axiale Sensorfläche

Technische Daten
  • Schaltabstand
0,12 m
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +55 °C


Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Halterung für Befestigungsstange M 12 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Halterung für Befestigungsstange M 12

Telemecanique Sensors Zubehör

Befestigungszubehör für optische Sensoren.

Befestigungsstange M 12 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Befestigungsstange M 12

Telemecanique Sensors Zubehör

Höhenverstellbare Befestigungsstange als Zubehör für optische Sensoren.

Multifunktionssensor XUB0, Metall, Gewinde M 18 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUB0, Metall, Gewinde M 18

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Multifunktionssensor in zylindrischer Bauform zur optischen Erfassung von Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Sender XUB0 als Einweg-Lichtschranke, Metall, Gewinde M 18 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender XUB0 als Einweg-Lichtschranke, Metall, Gewinde M 18

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Sender in zylindrischer Bauform zur optischen Erfassung von Objekten.

Multifunktionssensor XUB0, Kunststoff, Gewinde M 18 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Multifunktionssensor XUB0, Kunststoff, Gewinde M 18

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Multifunktionssensor in zylindrischer Bauform zur optischen Erfassung von Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.

Sender XUB0 als Einweg-Lichtschranke, Kunststoff, Gewinde M 18 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender XUB0 als Einweg-Lichtschranke, Kunststoff, Gewinde M 18

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Sender in zylindrischer Bauform zur optischen Erfassung von Objekten.

Reflexions-Lichtschranke XU9M, polarisiert, Metall, Gewinde M 18 | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XU9M, polarisiert, Metall, Gewinde M 18

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in zylindrischer Bauform zur optischen Erfassung von Objekten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken