Menu

Buchse XZCC, DIN 43650A, abgewinkelt, mit Kabelverschraubung

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Steckverbinder mit DIN 43650A-Buchse inklusive Kabelverschraubung Pg 11 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Befestigungsschraube

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65
  • werkzeuglose Befestigung

Technische Daten
  • Leiterquerschnitt
<1,5 mm2
  • Klemmbereich
7–10 mm
  • Kabelverschraubung
Pg 11
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +125 °C

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Buchse XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Buchse XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Steckverbinder mit Buchse M 12 inklusive Kabelverschraubung Pg 7 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.

Buchse XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Buchse XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Steckverbinder mit Buchse M 12 inklusive Kabelverschraubung Pg 7 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.

Buchse XZCC, M 12, abgewinkelt, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Buchse XZCC, M 12, abgewinkelt, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Steckverbinder mit Buchse M 12 inklusive Kabelverschraubung Pg 7 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.

Stecker XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Stecker XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Steckverbinder mit Stecker M 12 inklusive Kabelverschraubung Pg 7 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.

Stecker XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Stecker XZCC, M 12, gerade, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Steckverbinder mit Stecker M 12 inklusive Kabelverschraubung Pg 7 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.

Stecker XZCC, M 12, abgewinkelt, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Stecker XZCC, M 12, abgewinkelt, mit Kabelverschraubung und Metallmanschette

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Steckverbinder mit Stecker M 12 inklusive Kabelverschraubung Pg 7 als Verkabelungszubehör, selbstkonfektionierbar.

Klemmbefestigungsblock | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Klemmbefestigungsblock

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Befestigungsflansch zur Montage von Näherungsschaltern Typ XS.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken