Menu

Näherungsschalter XS1L, Ø 4 mm

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken

Induktiver Näherungsschalter in Miniatur-Bauweise, zylindrisch. Zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.


Einsatzbereich
  • Montageanlagen
  • Fördertechnik
  • Handhabungstechnik
  • Robotik

Vorteile/Ausführungen
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Durchmesser
4 mm
  • Schaltabstand
1 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken