Menu

Näherungsschalter XS1M, Gewinde M 18

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Durchmesser
18 mm
  • Gewinde
M 18 x 1
  • Schaltabstand
5 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter XS1N, Gewinde M 12, S+Ö | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS1N, Gewinde M 12, S+Ö

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS1N, Gewinde M 18, S+Ö | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS1N, Gewinde M 18, S+Ö

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS1M, Gewinde M 12 | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS1M, Gewinde M 12

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.

Näherungsschalter XS1M, Gewinde M 30 | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS1M, Gewinde M 30

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 12, S/Ö programmierbar, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 12, S/Ö programmierbar, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 18, S/Ö programmierbar, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 18, S/Ö programmierbar, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 30, S/Ö programmierbar, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 30, S/Ö programmierbar, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken