Menu

Näherungsschalter XS8C, erhöhter Schaltabstand, schwenkbar, Kunststoff

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in Quaderform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Vorteile/Ausführungen
  • aktive Fläche in 5 Positionen schwenkbar
  • 2-Leiter-Anschlusstechnik programmierbar

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Schaltabstand
20 mm
  • Gehäuseabmessung H x B x T
117 x 40 x 40 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT)

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter XS7G, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS7G, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in Quaderform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS8E, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS8E, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS8C, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS8C, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS7C, schwenkbar, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS7C, schwenkbar, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in Quaderform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Schließer oder Öffner ist programmierbar.

Näherungsschalter XS8C, schwenkbar, nicht bündig, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS8C, schwenkbar, nicht bündig, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in Quaderform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS8D, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS8D, erhöhter Schaltabstand, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken