Menu

Stecker APG, 1 Anschluss, oben, Push-In

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Stecker APG mit Direktstecktechnik für Reihenklemmen. Zum Anschluss oder zur Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
Vorteile/Ausführungen
  • farbige Pusher für maximale Anschluss- und Wartungssicherheit
  • einheitliche Prüf- und Testabgriffe
  • reduzierte Verdrahtungszeiten
  • orange Betätigungselemente
  • Federanschluss mit Push-In-Technologie

Anwendungen/Hinweise
  • IEC 60947-7-1
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +130 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.