Menu

Sicherungs-Reihenklemme ZSI, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, schräg, Federzug

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Universell einsetzbare Sicherungs-Reihenklemme ZSI mit Sicherungseinsatz, schwenkbarem Sicherungshalter, Zugfedertechnologie, 2 Anschlüssen, mit oder ohne LED-Anzeige. Passend für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • schwenkbarer Sicherungshalter
  • große Flexibilität
  • gängiges Kontaktsystem für alle Leiteranschlussformen
  • Anschluss Federzugklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0
  • für Tragschienen TS 35

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–50 °C bis +120 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Downloads

Für Sie interessant

Klemmen
Zubehör
Querverbinder ZQV für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z, Reihe ZDU | Klemmen
angesehen
Gekauft
Querverbinder ZQV für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z, Reihe ZDU

Weidmüller Zubehör

Steckbarer Querverbinder für Klemmen, der dank der großen Auflagefläche große Ströme bei höchster Kontaktsicherheit überträgt. Passend für die Klemmen der Serie Z, ZDU-Reihe.

Klemmen
Zubehör
Klemmenmarkierung WS | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung WS

Weidmüller Zubehör

Dehnbarer, halogenfreier Multi-Mark-Klemmenmarkierer mit Rastfuß, ermöglicht ein einfaches Kennzeichnen von Klemmen.

Abverkauf
Klemmen
Zubehör
Klemmenmarkierung DEKAFIX 6 | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung DEKAFIX 6

Weidmüller Zubehör

Universelle Klemmenmarkierung für Klemmenbreite 6 mm, geeignet für Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen.

Klemmen
Zubehör
Abschlussplatte ZAP für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z | Klemmen
angesehen
Gekauft
Abschlussplatte ZAP für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie Z

Weidmüller Zubehör

Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie Z.

Tragschiene TS 35 | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS 35

Weidmüller Zubehör

Genormte Tragschiene TS 35, wahlweise mit Langloch oder ungelocht, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.

Sicherungs-Reihenklemme AFS, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Sicherungs-Reihenklemme AFS, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, oben, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Sicherungs-Reihenklemme AFS mit Sicherungseinsatz, Direktstecktechnik und 2 Anschlüssen, wahlweise mit oder ohne rote LED-Anzeige. Passend für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm.

Sicherungs-Reihenklemme AFS, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, Mini-Stecksicherung, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Sicherungs-Reihenklemme AFS, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, Mini-Stecksicherung, oben, Push-In

Weidmüller | Klemmen

Sicherungs-Reihenklemme AFS mit Sicherungseinsatz, schwenkbarem Sicherungshalter, Direktstecktechnik und 2 Anschlüssen, ohne LED-Anzeige. Passend für Mini-Stecksicherung.

Sicherungs-Reihenklemme SAK, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, seitlich, Schraubanschluss | Klemmen
angesehen
Gekauft
Sicherungs-Reihenklemme SAK, 2 Anschlüsse, mit Sicherungseinsatz, seitlich, Schraubanschluss

Weidmüller | Klemmen

Universell einsetzbare Sicherungs-Reihenklemme SAK mit Sicherungseinsatz, schwenkbarem oder schraubbarem Sicherungshalter, 2 Schraubanschlüssen, ohne LED-Anzeige, in rauen Umgebungen. Passend für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken