Menu

Endwinkel für Durchgangs-Reihenklemmen, Serie A

von Weidmüller   |   mehr Klemmen

Drucken
Schraubbarer Endwinkel für den sicheren Halt der Reihenklemmen auf der Tragschiene. Die Markierungsfläche des Endwinkels kann auch als Gruppenmarkierung genutzt werden. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie A.
Vorteile/Ausführungen
  • Montage rechts und links einer Klemmenanordnung
  • wahlweise schraubbar oder nicht schraubbar
  • dauerhaft sicherer Sitz auf der Tragschiene

Anwendungen/Hinweise
  • qualifiziert für Bahneinsatz nach NF F 16-101
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0
  • für Tragschienen TS 35

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +130 °C

Material
  • modifiziertes Polyamid 6.6 (PA 6.6), 30 % glasfaserverstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Tragschiene TS 35 | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS 35

Weidmüller Zubehör

Genormte Tragschiene TS 35, wahlweise mit Langloch oder ungelocht, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.

Klemmen
Zubehör
Klemmenmarkierung WS | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung WS

Weidmüller Zubehör

Dehnbarer, halogenfreier Multi-Mark-Klemmenmarkierer mit Rastfuß, ermöglicht ein einfaches Kennzeichnen von Klemmen.

Klemmen
Zubehör von
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, seitlich, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE, 2 Anschlüsse, PE-Anschluss, seitlich, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme A2C, Blockausführung, 2 Anschlüsse, seitlich, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme A2C, Blockausführung, 2 Anschlüsse, seitlich, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme A2C in Blockausführung, mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Klemme, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und...

Klemmen
Zubehör von
Verteiler-Reihenklemme AAP, 6 Anschlüsse, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Verteiler-Reihenklemme AAP, 6 Anschlüsse, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Gruppierte Potenzialverteiler-Reihenklemmen AAP mit Direktstecktechnik und 6 Anschlüssen, ermöglichen 2 Aufbauten (alternierend oder gruppiert). Beim gruppierten Aufbau befinden sich die Potenziale auf verschiedenen Reihenklemmen und bilden dadurch Potenzialblöcke. Ideal für Über...

Klemmen
Zubehör von
Schutzleiter-Reihenklemme S2T PE, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S2T PE, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller Zubehör von

Schutzleiter-Reihenklemme S2T PE mit vorgespannter Feder, 2 Anschlüssen/Etage und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische...

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme A2C, 2 Anschlüsse, seitlich, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme A2C, 2 Anschlüsse, seitlich, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme A2C mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betäti...

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme A2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme A2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Push-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme A2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme S2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme S2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, oben, Snap-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme S2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbig...

Klemmen
Zubehör von
Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE, 3 Anschlüsse, PE-Anschluss, oben, Snap-In

Weidmüller Zubehör von

Schutzleiter-Reihenklemme S3C PE mit vorgespannter Feder, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme S2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, intern gebrückt, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme S2T, 4 Anschlüsse, 2 Etagen, intern gebrückt, oben, Snap-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme S2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbig...

Klemmen
Zubehör von
Durchgangs-Reihenklemme S2C, 2 Anschlüsse, oben, Snap-In | Klemmen
angesehen
Gekauft
Durchgangs-Reihenklemme S2C, 2 Anschlüsse, oben, Snap-In

Weidmüller Zubehör von

Durchgangs-Reihenklemme S2C mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbigen Pus...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken