Menu

Kabelverschraubung Messing, Pg, DIN 46320-C4, Sechskant, mit Zwiebelring

von Plica   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken

Kabelverschraubung mit Pg-Gewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.


Vorteile/Ausführungen
  • gute Zugentlastung
  • leicht zu montieren
  • mit ausschneidbarem, vorgestanztem öl- und benzinbeständigem Dichtring
  • mit Pg-Gewinde

Anwendungen/Hinweise
  • nach DIN 46320-C4
  • Schutzart IP65 (bis 5 bar)

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Dichtung (Zwiebelring) aus Weichgummi, 60° Shore

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken