Menu

Ringkabelschuh isoliert, ABIKO

mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Isolierter Ringkabelschuh.
Vorteile/Ausführungen
  • Isolierung PA halogenfrei, mit Easy-Entry

Anwendungen/Hinweise
  • UL-zertifiziert

Material
  • Kabelschuh aus Kupfer, galvanisch verzinnt
  • Isolierhülse aus Polyamid (PA)

Downloads

Für Sie interessant

Quetschkabelschuh Ringform, blank, DIN 46234, ABIKO | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Quetschkabelschuh Ringform, blank, DIN 46234, ABIKO

Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform nach DIN 46234.

Quetschkabelschuh Ringform, blank, DIN 46234 | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Quetschkabelschuh Ringform, blank, DIN 46234

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform nach DIN 46234.

Stiftkabelschuh blank, DIN 46230, für feindrähtige und mehrdrähtige Leiter | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stiftkabelschuh blank, DIN 46230, für feindrähtige und mehrdrähtige Leiter

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Stiftkabelschuh nach DIN 46230, passend für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 10 bis 95 mm2.

Stiftkabelschuh blank | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stiftkabelschuh blank

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierter Stiftkabelschuh, passend für Kabel mit Querschnitten von 0,25 bis 6 mm2.

Stiftkabelschuh isoliert | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Stiftkabelschuh isoliert

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Stiftkabelschuh.

Gabelkabelschuh isoliert | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Gabelkabelschuh isoliert

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Gabelkabelschuh.

Gabelkabelschuh isoliert, ABIKO | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Gabelkabelschuh isoliert, ABIKO

Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Gabelkabelschuh.

Flanschgabelkabelschuh isoliert | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Flanschgabelkabelschuh isoliert

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Flanschgabelkabelschuh.

Ringkabelschuh isoliert | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Ringkabelschuh isoliert

Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierter Ringkabelschuh.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken