von Klauke | mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 6 bis 300 mm2.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stoßverbinder für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 0,75 bis 10 mm2.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stoßverbinder für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 10 bis 500 mm2.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierte Reduzierhülse für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus automatischer Abisolierzange, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!