Menu

Sortimentskasten L-BOXX 230 B für Elektroinstallation

von Klauke   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus automatischer Abisolierzange, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Einsatzbereich
  • Elektroinstallationen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr robust
  • stoß- und schlagfest
  • belastbar bis 100 kg
  • stapelbar über Easy-Klick-System
  • lässt sich leicht öffnen und schließen

Material
  • Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Lieferumfang
  • 1 automatische Abisolierzange K432
  • 1 Presswerkzeug K507
  • 50 Flachsteckhülsen isoliert 720, 6,3 x 0,8 mm, 0,5–1 mm2
  • 50 Flachsteckhülsen isoliert 730, 6,3 x 0,8 mm, 1,5–2,5 mm2
  • 50 Flachstecker isoliert 820, 6,3 x 0,8 mm, 0,5–1 mm2
  • 50 Flachstecker isoliert 830, 6,3 x 0,8 mm, 1,5–2,5 mm2
  • 50 Quetschkabelschuhe isoliert 6204, 0,5–1 mm2, M 4
  • 50 Quetschkabelschuhe isoliert 6305, 1,5–2,5 mm2, M 5
  • 50 Quetschkabelschuhe isoliert 6506, 4–6 mm2, M 6
  • 50 Stoßverbinder isoliert 670, 0,5–1 mm2, 25 mm lang
  • 50 Stoßverbinder isoliert 680, 1,5–2,5 mm2, 25 mm lang
  • 25 Stoßverbinder isoliert 700, 4–6 mm2, 27 mm lang
  • 50 Quetschkabelschuhe 1652C5, 10 mm2, M 5
  • 50 Quetschkabelschuhe 1652C6, 10 mm2, M 6
  • 50 Quetschkabelschuhe 16505, 4–6 mm2, M 5
  • 50 Quetschkabelschuhe 16506, 4–6 mm2, M 6
  • 400 Aderendhülsen isoliert 4708, 0,75 mm2, 14 mm lang
  • 400 Aderendhülsen isoliert 4718, 1 mm2, 14 mm lang
  • 400 Aderendhülsen isoliert 4728, 1,5 mm2, 14 mm lang
  • 200 Aderendhülsen isoliert 4738, 2,5 mm2, 14 mm lang
  • 100 Aderendhülsen isoliert 47410, 4 mm2, 17 mm lang
  • 100 Aderendhülsen isoliert 47512, 6 mm2, 20 mm lang
  • 100 Aderendhülsen isoliert 47612, 10 mm2, 22 mm lang
  • 1 L-BOXX mit Frontgriff LBOXX102LFG

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken