Menu

Sortimentskasten L-BOXX 65 B für Elektroinstallation

von Klauke   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Einsatzbereich
  • Elektroinstallationen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr robust
  • stoß- und schlagfest
  • belastbar bis 100 kg
  • stapelbar über Easy-Klick-System
  • lässt sich leicht öffnen und schließen

Material
  • Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Lieferumfang
  • 1 Kabelschere K100
  • 1 Kabelmesser KL740416
  • 1 Presswerkzeug K05
  • 25 Rohrkabelschuhe 1R6, 6 mm2, M 6
  • 25 Rohrkabelschuhe1R8, 6 mm2, M 8
  • 25 Rohrkabelschuhe 2R6, 10 mm2, M 6
  • 25 Rohrkabelschuhe 2R8, 10 mm2, M 8
  • 25 Rohrkabelschuhe 3R10, 16 mm2, M 10
  • 20 Rohrkabelschuhe 4R8, 25 mm2, M 8
  • 20 Rohrkabelschuhe 4R10, 25 mm2, M 10
  • 20 Rohrkabelschuhe 5R8, 35 mm2, M 8
  • 20 Rohrkabelschuhe 5R10, 35 mm2, M 10
  • 15 Rohrkabelschuhe 6R10, 50 mm2, M 10
  • 1 L-BOXX mit Frontgriff LBOXX102LFG

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken