Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schalten von Leistungen.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Hauptschalter von 25 bis 80 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Installationsschütze
Modulares Schütz für den Verteilereinbau in der Gebäudetechnik und bei Hausinstallationen für Anwendungen in den Bereichen Beleuchtung, Heizung, Belüftung sowie motorisch betätigte Jalousien und Rolltore. Zum Schalten von ein-, drei- oder vierphasigen Verbrauchern bis 100 A.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Not-Halt-Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
Elektronisches Relais zur Überwachung eines oder unterschiedlicher Niveaus von leitfähigen Flüssigkeiten. Kann für Überlaufschutz, Trockenlaufschutz, Befüll- und Entleeranwendungen sowie zur Überwachung und Regelung beim Mischen von Flüssigkeiten verwendet werden.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn liefert kompromisslose Sicherheit kombiniert mit Intelligenz und modernster Technik. So garantieren Finder Relais, Schütze, Lastrennschalter und Leistungsschalter von Schneider Electric ein reibungsloses Schalten in Ihrem Schaltschrank.
Haberkorn ist ein zertifizierter Großhandelspartner von Schneider Electric. Wir konfektionieren Leistungsschalterund können diese vor der Auslieferung mit modernsten Prüfständen auf ihre Funktionalität überprüfen.
Schütze und Motorschutzschalter wurde mit der Marke Telemecanique zum Weltmarktführer. Ihre unterschiedlichen Anschluss Varianten, die schmale Baubreite und die Kommunikationsfähigkeit zeichnen es aus.
In unserem Sortiment finden Sie die große Auswahl der Relais von Finder mit unterschiedlichsten Spannungen. Die Zelio Serie von Schneider Electric deckt das gesamte Spektrum an Sicherheits- und Überwachungsrelais ab.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!