Menu

Netzüberwachungsrelais, Motortemperaturüberwachungsrelais RM35TM

von Schneider Electric   |   mehr Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Drucken
Elektronisches Relais zur Überwachung der Phasenfolge, des Phasenausfalls in Drehstromnetzen sowie zur Temperaturüberwachung mit integrierten PTC-Messfühlern.
Vorteile/Ausführungen
  • Überwachungsfunktionen Phasen und Temperatur voneinander unabhängig
  • bis zu 6 PTC-Messfühler anschließbar
  • gewährleistet auch Überwachung auf Leitungsbruch und Kurzschluss des Messfühlers
  • plombierbare Abdeckung zum Schutz vor unkontrolliertem Zugriff
  • LED-Statusanzeige
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • für Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Technische Daten
  • Betriebsspannung
24–240 V AC/DC
  • Bemessungsstrom
5 A
  • Baugröße
35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Niveau-Überwachungsrelais RM35LM für leitfähige Flüssigkeiten | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Niveau-Überwachungsrelais RM35LM für leitfähige Flüssigkeiten

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung eines oder unterschiedlicher Niveaus von leitfähigen Flüssigkeiten. Kann für Überlaufschutz, Trockenlaufschutz, Befüll- und Entleeranwendungen sowie zur Überwachung und Regelung beim Mischen von Flüssigkeiten verwendet werden.

Niveau-Überwachungsrelais RM22L für leitfähige Flüssigkeiten | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Niveau-Überwachungsrelais RM22L für leitfähige Flüssigkeiten

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung eines oder unterschiedlicher Niveaus von leitfähigen Flüssigkeiten. Kann für Überlaufschutz, Trockenlaufschutz, Befüll- und Entleeranwendungen sowie zur Überwachung und Regelung beim Mischen von Flüssigkeiten verwendet werden.

Niveau-Überwachungsrelais Serie 72 für leitfähige Flüssigkeiten | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Niveau-Überwachungsrelais Serie 72 für leitfähige Flüssigkeiten

Finder | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung eines oder unterschiedlicher Niveaus von leitfähigen Flüssigkeiten. Kann für Überlaufschutz, Trockenlaufschutz, Befüll- und Entleeranwendungen sowie zur Überwachung und Regelung beim Mischen von Flüssigkeiten verwendet werden.

Niveaumesssonde für Niveau-Überwachungsrelais Typ RM35LM, RM22L | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Niveaumesssonde für Niveau-Überwachungsrelais Typ RM35LM, RM22L

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Sonde zur Messung von Flüssigkeitsständen, passend für die Niveau-Überwachungsrelais Typ RM35LM und RM22L.

Niveaumesssonde für Niveau-Überwachungsrelais Serie 72 | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Niveaumesssonde für Niveau-Überwachungsrelais Serie 72

Finder | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Sonde mit angeschlossenem Kabel zur Messung von Flüssigkeitsständen, passend für die Niveau-Überwachungsrelais Serie 72.01.

Netzüberwachungsrelais RM17T, RM35T | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Netzüberwachungsrelais RM17T, RM35T

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung der Phasenfolge sowie des Phasenausfalls in Drehstromnetzen.

Netzüberwachungsrelais RM22T | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Netzüberwachungsrelais RM22T

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung der Phasenfolge sowie des Phasenausfalls in Drehstromnetzen.

Stromüberwachungsrelais RM35JA | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Stromüberwachungsrelais RM35JA

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung von Gleich- und Wechselströmen.

Stromüberwachungsrelais RM22JA, RM35JA | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Stromüberwachungsrelais RM22JA, RM35JA

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung von Gleich- und Wechselströmen.

Spannungsüberwachungsrelais RM35UA | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Spannungsüberwachungsrelais RM35UA

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung von Über- oder Unterspannung in Wechselstrom- und Gleichstromnetzen.

Frequenzüberwachungsrelais RM35HZ | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Frequenzüberwachungsrelais RM35HZ

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung von Frequenzschwankungen in Wechselstromnetzen mit 50 oder 60 Hz.

Phasenüberwachungsrelais iRCP | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Phasenüberwachungsrelais iRCP

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Phasenüberwachungsrelais aus der Baureihe Acti9 zur Kontrolle der Präsenz der Spannung und der Lage der drei Phasen in einem Stromkreis. Meldet Störungen wie Phasenausfall oder Phasenverschiebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken