Menu

Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau, EverLink®

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.
Vorteile/Ausführungen
  • Hand- und Automatik-RESET
  • Schaltstellungsanzeige
  • TEST-Funktion
  • STOP/RESET-Taste
  • Anzeige der Auslöseart
  • Anschluss wartungsfreie EverLink®-Klemmen

Technische Daten
  • Auslöseklasse
CLASS 10A

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 440 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 440 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 400 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 400 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 240 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 240 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 230 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken