Menu

Schütz TeSys D, 24 V DC, AC-1, mit Schutzbeschaltung

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-1
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, verzögert | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, verzögert

Schneider Electric Zubehör

Anzugsverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, nach EN 50012 | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, nach EN 50012

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen, Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.

Schütze
Zubehör
Beschaltungsmodul RC-Glied | Schütze
angesehen
Gekauft
Beschaltungsmodul RC-Glied

Schneider Electric Zubehör

Schützt die Elektronik vor Überspannungen und Hochfrequenzstörungen. Passend für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D.

Schütze
Zubehör
Varistor | Schütze
angesehen
Gekauft
Varistor

Schneider Electric Zubehör

Spitzenbegrenzungsvaristor, Begrenzung der Spannung auf maximal 2-fache Nennspannung. Passend für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D.

Schütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken