Menu

Überspannungsbegrenzer TeSys K

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Zur Begrenzung von Überspannungen, mit integrierter LED-Anzeige.
Vorteile/Ausführungen
  • Varistor: Schutz durch Begrenzung von Überspannungen auf max. 2-fache Nennspannung
  • Diode/Zener-Diode: Schutz vor Überspannungen und Hochfrequenzstörungen
  • RC-Glied: Schutz durch Begrenzung von Überspannungen auf max. 3-fache Nennspannung und Begrenzung von Hochfrequenzstörungen

Anwendungen/Hinweise
  • Montage frontseitig durch Aufrasten, verwechslungssicher, Anschluss ohne Werkzeug

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24–220 V DC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24–220 V DC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 230 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 24–400 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24–400 V AC

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24–230 V AC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24–230 V AC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 24–48 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24–48 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys K, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys K, 24 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken