Menu

Befestigungssockel XVMZ, für Signalsäulen

von Schneider Electric   |   mehr Signalsäulen

Drucken
Weißer Kunststoff-Sockel für die Befestigung von Signalsäulen XVMC mit einem Durchmesser von 45 mm.
Anwendungen/Hinweise
  • für Befestigung auf horizontaler Unterlage

Material
  • Kunststoff, weiß

Downloads

Für Sie interessant

Signalsäulen
Zubehör von
Kombinierbares Leuchtelement XVMC, Ø 45 mm, für Glühlampe, LED, Blitzlicht | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVMC, Ø 45 mm, für Glühlampe, LED, Blitzlicht

Schneider Electric Zubehör von

Leuchtelement XVMC für den individuellen Aufbau von Leuchtsäulen. Kann mit verschiedenen optischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Blitzlicht, Ø 70 mm | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Blitzlicht, Ø 70 mm

Schneider Electric | Signalsäulen

Leuchtelement XVBC mit Blitzlicht mit elektronischem Blitzgeber und Blitzlampe für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht, Ø 70 mm, mit LED-Modul | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht, Ø 70 mm, mit LED-Modul

Schneider Electric | Signalsäulen

Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht und LED-Modul für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht, Ø 70 mm, mit LED-Modul und Lichtverteiler | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht, Ø 70 mm, mit LED-Modul und Lichtverteiler

Schneider Electric | Signalsäulen

Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht und LED-Modul (werkseitig mit einem Lichtverteiler ausgerüstet) für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Blinklicht, Ø 70 mm, mit LED-Modul | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Blinklicht, Ø 70 mm, mit LED-Modul

Schneider Electric | Signalsäulen

Leuchtelement XVBC mit Blinklicht und LED-Modul für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht, Ø 70 mm, für Glühlampe, LED | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht, Ø 70 mm, für Glühlampe, LED

Schneider Electric | Signalsäulen

Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Blinklicht, Ø 70 mm, für Glühlampe, LED | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Leuchtelement XVBC mit Blinklicht, Ø 70 mm, für Glühlampe, LED

Schneider Electric | Signalsäulen

Leuchtelement XVBC mit Blinklicht für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Kombinierbares Akustikelement XVBC, Ø 70 mm | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Kombinierbares Akustikelement XVBC, Ø 70 mm

Schneider Electric | Signalsäulen

Akustikelement XVBC mit Buzzer, Dauerton oder Intervallton, für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.

Deckel XVBC, Ø 70 mm | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Deckel XVBC, Ø 70 mm

Schneider Electric | Signalsäulen

Obere Abdeckung für modulare Signalsäulen XVBC mit einem Durchmesser von 70 mm.

Farbmarkierung XVBC für Signalsäulen | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Farbmarkierung XVBC für Signalsäulen

Schneider Electric | Signalsäulen

Farbige Markierung für Anschlusselemente XVBC zur Kennzeichnung der Position der einzelnen optischen und akustischen Elemente der Signalsäule. Erleichtert den Zusammenbau nach einer Demontage.

LED-Modul BA15d-Sockel | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
LED-Modul BA15d-Sockel

Schneider Electric | Signalsäulen

Geschütztes LED-Modul mit BA15d-Sockel für die Beleuchtung der Leuchtelemente Typ XVB von Signalsäulen.

Glühlampe BA15d-Sockel | Signalsäulen
angesehen
Gekauft
Glühlampe BA15d-Sockel

Schneider Electric | Signalsäulen

Glühlampe mit BA15d-Sockel für die Beleuchtung der Leuchtelemente Typ XVB von Signalsäulen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken