Menu

Schutzkappe für Drucktaster XACB

von Schneider Electric   |   mehr Hängetaster

Drucken
Schutzkappe aus Polypropylen oder Silikon, mit Befestigungsring, als Zubehör für die Drucktaster mit Schutzkappe.
Technische Daten
  • Betriebstemperatur Polypropylen
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebstemperatur Silikon
–40 °C bis +70 °C

Downloads

Für Sie interessant

Hängetaster
Zubehör
Farbeinsatz für Drucktaster XACB | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Farbeinsatz für Drucktaster XACB

Schneider Electric Zubehör

Farbeinsatz für Drucktaster Typ XACB mit Schutzkappe, 4 oder 16 mm Hub.

Hängetaster
Ersatzteil von
Drucktaster XACB mit Silikon-Schutzkappe | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Drucktaster XACB mit Silikon-Schutzkappe

Schneider Electric Ersatzteil von

Rundes Drucktaster-Frontelement XACB ohne Tastenbeschriftung, mit Außendichtung aus Silikon. Passend für Hängetaster Typ XACB.

Hängetaster
Ersatzteil von
Drucktaster XACB mit Polypropylen-Schutzkappe | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Drucktaster XACB mit Polypropylen-Schutzkappe

Schneider Electric Ersatzteil von

Rundes Drucktaster-Frontelement XACB ohne Tastenbeschriftung, mit Außendichtung aus Polypropylen. Passend für Hängetaster Typ XACB.

Hängetaster-Leergehäuse XACA, für Steuerstromkreise | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Hängetaster-Leergehäuse XACA, für Steuerstromkreise

Schneider Electric | Hängetaster

Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Innenplatine und Bohrungen für den individuellen Zusammenbau durch den Anwender. Passend für zwei bis zwölf Drucktaster und Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Hilfsschalter XENG/ZB2 für Fronteinbau, für Steuerstromkreise | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Hilfsschalter XENG/ZB2 für Fronteinbau, für Steuerstromkreise

Schneider Electric | Hängetaster

Einfacher Hilfsschalter XENG/ZB2 mit Schraubanschluss, für eine oder zwei Geschwindigkeiten, tastend. Passend für Hängetaster Typ XACA.

Hilfsschalter XENT für Fronteinbau, Not-Halt, für Steuerstromkreise | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Hilfsschalter XENT für Fronteinbau, Not-Halt, für Steuerstromkreise

Schneider Electric | Hängetaster

Einfacher Hilfsschalter XENT mit Schraubanschluss für Not-Halt-Anwendung. Passend für Hängetaster Typ XACA.

Hilfsschalter XACS für Sockeleinbau, für Steuerstromkreise | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Hilfsschalter XACS für Sockeleinbau, für Steuerstromkreise

Schneider Electric | Hängetaster

Einfacher Hilfsschalter XACS mit Schraubanschluss, tastend. Passend für Hängetaster Typ XACA.

Lampenfassung ZB2 für Fronteinbau | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Lampenfassung ZB2 für Fronteinbau

Schneider Electric | Hängetaster

Lampenfassung ZB2 mit Glühlampe (bei Lampenfassung mit Vorwiderstand) und ohne Glühlampe (bei Lampenfassung für Direktanschluss). Passend für Hängetaster Typ XACA.

Drucktaster XACA mit Schutzkappe, für Fronteinbau | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Drucktaster XACA mit Schutzkappe, für Fronteinbau

Schneider Electric | Hängetaster

Rundes Drucktaster-Frontelement XACA ohne Tastenbeschriftung, mit Schutzkappe. Passend für Hängetaster Typ XACA.

Verriegelung XACA, mechanisch, für zwei Befehlsstellen | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Verriegelung XACA, mechanisch, für zwei Befehlsstellen

Schneider Electric | Hängetaster

Mechanische Verriegelung für zwei gegenläufige Bewegungen inklusive vier Befestigungsschrauben. Passend für Hängetaster Typ XACA.

Schutzkragen XACA | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Schutzkragen XACA

Schneider Electric | Hängetaster

Schutzkragen als Zubehör für die Hängetaster Typ XACA.

Hängetaster-Leergehäuse XACB, für Steuer- und Hauptstromkreise, für Kabel-Ø 7–13 mm | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Hängetaster-Leergehäuse XACB, für Steuer- und Hauptstromkreise, für Kabel-Ø 7–13 mm

Schneider Electric | Hängetaster

Steuerungskassette XACB in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Bohrungen für den individuellen Zusammenbau durch den Anwender. Passend für zwei oder drei Drucktaster und Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken