Menu

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, mit Rastung

von Schneider Electric   |   mehr Befehl-Meldegeräte

Drucken
Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 mit Rastung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.
Einsatzbereich
  • Maschinen und Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • robust
  • einfache Montage
  • zahlreiche Designausführungen
  • große Flexibilität

Material
  • Außenring aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 ohne Tastenbeschriftung mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, ohne Tastenschild | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, ohne Tastenschild

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, ohne Tastenschild.

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 ohne Tastenbeschriftung mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, mit Silikonschutzkappe, für Einlegeschild | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, mit Silikonschutzkappe, für Einlegeschild

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 mit transparenter Silikonschutzkappe und einem Montagedurchmesser von 22 mm, passend für Einlegeschilder.

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, mit Silikonschutzkappe | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, mit Silikonschutzkappe

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 mit transparenter Silikonschutzkappe und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, mit Symbol

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 mit Symbol und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, mit Symbol | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, mit Symbol

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement ZB5 mit Symbol und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB5 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, für Einlegeschild, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, für Einlegeschild, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB5 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm, passend für transparente Einlegeschilder.

Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, für Glühlampe, LED | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, Kalotte glatt, für Glühlampe, LED

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB5 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, Kalotte glatt, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, Kalotte glatt, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB5 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, Kalotte glatt, für Glühlampe, LED | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster ZB5, Kunststoff, 22 mm, rund, vorstehend, Kalotte glatt, für Glühlampe, LED

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB5 mit Kalotte in glatter Ausführung und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken