Menu

Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.
Technische Daten
  • Düsenanschluss-Ø
92 mm

Downloads

Für Sie interessant

Heißluft-Handgerät FORTE S3 | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät FORTE S3

Leister Zubehör von

Handgerät mit starker Leistung zum flammenlosen Einschrumpfen von Paletten und Sperrgütern. Auch bei wenig Platz und in geschlossenen Räumen verwendbar.

Process Heat
Zubehör von
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT

Leister Zubehör von

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Process Heat
Zubehör von
Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM

Leister Zubehör von

Kraftvolles Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM in kompakter Bauweise für die einfache Integration in industrielle Prozesse.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 61 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 61 CLASSIC

Leister Zubehör von

Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.

Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Spezialdüsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW und SOLANO AT.

Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für den Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung

Leister | Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken