Menu

Lufterhitzer LHS 21 SYSTEM

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der weiterentwickelte Lufterhitzer LHS 21 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.
Einsatzbereich
  • zur fachmännischen Integration in Maschinenanlagen
  • passend für viele Einsätze, z. B. Sterilisieren, Schweißen, Schrumpfen, Formen

Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung mit Potentiometer oder Analog-Signal stufenlos einstellbar
  • Schutz vor Heizelement- und Geräteüberhitzung mit Alarmausgang
  • integrierte Temperatursonde
  • LED-Display zur Anzeige der Soll-/Ist-Werte

Anwendungen/Hinweise
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+650 °C
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C 
  • min. Luftmenge
80–260 l/min
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
36,5 mm
  • Schlauchanschluss-Ø
19,5 mm, Innengewinde 3/8"
  • Gewicht
LHS 21L: 0,65 kg
 LHS 21S: 0,55 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken