Menu

Temperaturregler E5CC

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der Temperaturregler E5CC wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LE 5000/10000 DF + SSR, LHS Classic + SSR, LE 5000/10000 HT + SSR und MISTRAL geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • optimale Abstimmung der Regler
  • einfache Installation
  • Soll-/Ist-Temperatur wird angezeigt
  • zwei frei programmierbare Alarmausgänge
  • Regelverhalten PID
  • gebrauchsbereit mit vorkonfiguriertem Parametersatz
  • Genauigkeit besser als 0,2 % des Skalenwertes bei 25 °C
  • C° auf F° über Tastenfeld konfigurierbar
  • Alarmausgang: zwei Alarme unabhängig konfigurierbar, zwei potentialfreie Relaiskontakte, Schraubklemmen
  • Verbindung zum Lufterhitzer über SSR mit PWM-Signal oder 4–20 mA
  • Mechanik: Regler für Frontplatteneinbau, Ausschnitt 45 x 45 mm

Technische Daten
  • Betriebsspannung
100–240 V AC, max. 8 VA
  • Temperatursensor/Eingang
Typ K, PT100, Schraubklemmen
  • Abmessung L x B x H
66 x 48 x 48 mm
  • Gewicht
0,1 kg

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 410 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 410 DF

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 410 DF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 410 DF-R

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 210 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 210 DF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF-R

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 210 SF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 210 SF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF-R

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 410 SF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 410 SF

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 410 SF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 410 SF-R

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...

Temperaturregler CSS EASY | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturregler CSS EASY

Leister | Process Heat

Der Temperaturregler CSS EASY wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LHS SYSTEM geeignet.

Temperaturregler CSS | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturregler CSS

Leister | Process Heat

Der universell einsetzbare Temperaturregler CSS ist für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LHS SYSTEM und LE MINI SENSOR geeignet.

Temperaturmessgerät G1200 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperaturmessgerät G1200

Leister | Process Heat

Handliches Temperaturmessgerät für die schnelle und zuverlässige Messung der Temperatur von Luftstrom und Kunststoffmasse. Hauptsächlich wird es zum Einstellen der optimalen Schweißdraht- und Vorwärmlufttemperatur verwendet.

Temperatursonde Typ K | Process Heat
angesehen
Gekauft
Temperatursonde Typ K

Leister | Process Heat

Temperatursonde als Zubehör für die Temperaturregler E5CC, CSS und CSS EASY.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken