Menu

Heißluftgebläse HOTWIND SYSTEM

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Das handliche Heißluftgebläse HOTWIND hat einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor, eignet sich optimal für den Dauerbetrieb und kann vielseitig eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung und Luftmenge mit Potentiometer oder Analog-Signal (mit Alarmkontakt) stufenlos einstellbar
  • integrierter Heizelement- und Geräteschutz
  • automatische Cool-Down-Funktion
  • Hauptschalter mit integrierter Funktionstaste zur Programmierung
  • integrierte Leistungselektronik
  • integrierte Temperatursonde
  • integrierter Temperaturregler
  • Display zur Anzeige der Soll-/Ist-Werte
  • Schnittstelle mit Abdeckung, Stecker beigelegt

Anwendungen/Hinweise
  • Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+60 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+60 °C
  • Luftmenge bei 20 °C
200–900 l/min
  • statischer Druck
1 kPa
  • Emissionspegel
<70 dB
  • Gewicht
ca. 2,3 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken