Kalibrieren von Schweißgeräten

Kalibrieren von Schweißgeräten

Kalibrieren von Schweißgeräten

Bei uns steht die Produktionsqualität des Kunden an erster Stelle. Dafür ist Qualitätssicherung durch das Kalibrieren von Schweißgeräten notwendig. Kalibrierungen sind in schweißtechnischen Betrieben durchzuführen und in der Schweißverfahrensanweisung zu dokumentieren. Wir bieten Ihnen die komplette Kalibrierung vor Ort oder bei uns im Haus an.


Kalibrieren von Schweißgeräten im Detail

Ein hp-Notebook mit einer Darstellung auf dem Bildschirm, um Schweißgeräte zu kalibrieren, eine Person bedient die Tastatur

Die Vorteile

  • Durchführung einer detaillierten Systemkontrolle
  • garantiert fachmännische sicherheitstechnische Überprüfung
  • Kalibrierung aller Marken möglich
  • Berücksichtigung von Qualitätsnormen der ISO-9000-Reihe
  • Ausstellung von Kalibrierschein und Prüfprotokoll mit Messwerten
  • modernste und leistungsfähige Ausrüstung – auf dem neuesten Stand der Technik
  • langjährige Erfahrung – kompetenter Partner
Sticker der Kalibrierung am Schweißgerät

Was wird gemacht?

  • Bei der Kalibrierung werden die Anlagen gereinigt und auf Stand gebracht
  • Neujustierung des Systems wird vorgenommen
  • genaues Einrichten der Schweißparameter ist gewährleistet
  • Kühlwasser wird getauscht – dann erfolgt eine Sichtprüfung von Verschleißteilen
  • bei Mängeln werden die Teile ersetzt
ein Mann mit Kalibriergeräten

Einfache Abwicklung

  • Kunde nimmt mit uns Kontakt auf bzw. nehmen bei wiederkehrender Überprüfung wir Kontakt auf
  • unser Servicetechniker meldet sich bezüglich Terminabsprache
  • nach der Terminvereinbarung wird die weitere Vorgehensweise besprochen
  • nach abgeschlossener Kalibrierung erhalten Sie die erstellten Dokumente

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!