Menu

Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032

von Gehr   |   mehr Kunststoffrundstäbe

Drucken
Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu einer Versprödung führt.
PP weist gegenüber PE (ausgenommen PE1000) verbesserte mechanische Festigkeitswerte und eine größere Härte und Formstabilität auf. PP wird vorwiegend für technische Anwendungen, und nur in Einzelfällen für Massengüter eingesetzt. Allerdings sollte PP nicht für Gleitfunktionen gewählt werden.
Einsatzbereich
  • chemischer Behälter- und Apparatebau
  • Ventilatorentechnik
  • Pumpenbau

Vorteile/Ausführungen
  • niedrige Dichte
  • gute Festigkeit
  • sehr guter elektrischer Isolator
  • gute Heißwasserbeständigkeit
  • gute Schlagzähigkeit (nicht bei Tieftemperaturen)
  • sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • antiadhäsive Oberfläche
  • physiologisch einwandfrei

Anwendungen/Hinweise
  • nicht UV-beständig
  • nicht witterungsbeständig
  • FDA-Zulassung

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich UL746B
+5 °C bis +100 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
0,91 g/cm³
  • Wasseraufnahme DIN EN ISO 62
0,2 %
  • Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179
50 kJ/m²
  • Härte DIN EN ISO 868
77 Shore D
  • spezifischer Durchgangswiderstand IEC 60093
>1013Ω cm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken