Menu

Glasgewebe, PTFE, selbstklebend, A5038

mehr Kunststofffolien

Drucken
Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • chemisch beständig
  • elektrisch isolierend
  • niedriger Reibungskoeffizient

Anwendungen/Hinweise
  • diverse Brandschutzprüfungen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +260 °C
  • Nenndicke
73 µ
  • Kleberdicke
40 µ
  • Klebkraft
7,6 N/25,4 mm

Material
  • Industrie-Qualität Gewebe mit PTFE-imprägnierter Beschichtung
  • Silikonkleber
  • 50 mm, 1 m, 1,5 m Breite
  • 30 m oder 33 m Rollenlänge

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken