Menu

Glasgewebe, PTFE, nicht klebend, 5058

mehr Kunststofffolien

Drucken
PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfilm bei Heißversiegelungen, oder bei der Handhabung von Klebern, Lacken oder klebrigen Nahrungsmitteln verwendet wird.
Einsatzbereich
  • Trennfilm bei Heißversiegelungen
  • Laminatprozess

Vorteile/Ausführungen
  • chemisch beständig
  • hohe Durchschlagfestigkeit
  • geringe elektrische Leitfähigkeit
  • formbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • diverse Brandschutzprüfungen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–250 °C bis +300 °C
  • Nenndicke
115 µ
  • Nominal-Gewicht
240 g/m
  • PTFE-Gehalt
55 %
  • Reißfestigkeit
1.100 N/5cm
  • elektrische Durchschlagfestigkeit Volt
2.500

Material
  • Standard-Qualität Gewebe mit PTFE-imprägnierter Beschichtung
  • 1 m oder 1,5 m Breite
  • 30 m Rollenlänge

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken