Menu

Isolierschlauch isoKERAM®, mit Chromstahldraht

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Geflochtener, anpassungsfähiger Schlauch, der für den Einsatz im Hochtemperaturbereich geeignet ist. Der verarbeitete Chromstahldraht sorgt für die notwendige Festigkeit, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Einsatzbereich
  • Isolation in elektrischen Heizgeräten
  • Isolation von flexiblen Schläuchen
  • Rohrisolation

Anwendungen/Hinweise
  • Zersetzung der Trägerfaser ab +200 °C

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1.100 °C
  • Zersetzungstemperatur Trägerfaser
+200 °C

Material
  • Fasertyp Aluminium-Silikat
  • Trägerfaser Viskose
  • Seele Chromstahldraht

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken