Menu

Keramikfaserband isoKERAM® mit Chromstahldraht

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Elastisches Gewebeband aus Keramikfasergarn zur thermischen und physikalischen Isolierung in Hochtemperaturanwendungen.
Einsatzbereich
  • Brandschutz
  • Isolation von Rohren, Behältern und Apparaten
  • Objektschutz

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • hervorragende Isoliereigenschaften

Anwendungen/Hinweise
  • Zersetzung der Trägerfaser ab +200 °C

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1.100 °C
  • Brandverhalten
nicht brennbar

Material
  • Fasertyp Aluminium-Silikat
  • Seele Chromstahldraht

Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzband isoGLAS® | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoGLAS®

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoGLAS®-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.

Hitzeschutzband isoTHERM® 800, nicht klebend | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® 800, nicht klebend

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.

Hitzeschutzband isoTHERM® 800, selbstklebend | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® 800, selbstklebend

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Selbstklebe-Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.

Hitzeschutzband isoTHERM® 1000 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® 1000

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus veredeltem Glasgarn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.

Hitzeschutzband isoTHERM® ST | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® ST

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®ST-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.

Keramikfaserband mit Chromstahldraht | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Keramikfaserband mit Chromstahldraht

Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Keramikband, das aufgrund seiner gewebten Struktur, dem verarbeiteten Chromstahldraht sowie beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken